C4 SRDCN-16-H80-Y Orodja za vrtenje osi Y z okroglimi obračljivimi rezili in 7° prostim kotom

Št. art.: 3395661
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3395661
EAN/GTIN 7291075579604
Številka proizvajalca 3395661

Opis

Opis:

Vrtalna orodja z WSP, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 40 mm, delovna dolžina (LF) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 40 mm
  • Smer (HAND): Nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF): 80 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 9,5 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 16 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): RCMT 1606M0-14