C5 SDJCN-13-SL-H100-Y Vrtljiva orodja osi Y za 55° rezalne vložke s 7° prostim kotom

Št. art.: 3395648
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3395648
EAN/GTIN 7291075579529
Številka proizvajalca 3395648

Opis

Opis:

Vrtalna orodja z WSP, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 50 mm, delovna dolžina (LF) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 50 mm
  • Smer (HAND): Nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF): 100 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 10,76 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 11 mm