MTECBF 08066G14 24 4UN IC908 notranji navoji iz karbidne trdine z luknjo za hladilno tekočino. Namenjen je profilu teme ZN.

Št. art.: 3394876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3394876
EAN/GTIN 7291075551754
Številka proizvajalca 3394876

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezanja (DC) 6,6 mm, delovna dolžina (OAL) 64 mm, navojni navoj (TP) 1 058 mm, navoj na palec (TPI) 24 navojev/″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 6,6 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 14,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 7
  • delovna dolžina (OAL): 64 mm
  • adapter krog
  • Korak navoja (TP): 1.058 mm
  • Navoj na palec (TPI): 24 navojev/″