Modularne glave SBTTL-SVUCR11-JHP Screw Lock JETCUT montirajo 7° razmik 35° rombične ploščice za strojno obdelavo na švicarskih strojih

Št. art.: 3393574
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3393574
EAN/GTIN 7291075488500
Številka proizvajalca 3393574

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, dolžina konzol (LPR) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 45 mm
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Dolžina funkcije (LF): 40 mm
  • Širina funkcije (WF): 0 mm
  • premer Incircle (IC): 6,35 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 50 mm