Modularne glave SBTTL-SVJCL11-JHP Screw Lock JETCUT montirajo 7° razmik 35° rombične ploščice za strojno obdelavo na švicarskih strojih

Št. art.: 3393539
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3393539
EAN/GTIN 7291075488739
Številka proizvajalca 3393539

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, dolžina konzol (LPR) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 45 mm
  • Smer (ROKA): Leva roka
  • Dolžina funkcije (LF): 40 mm
  • Širina funkcije (WF): 0,8 mm
  • premer Incircle (IC): 6,35 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 50 mm