SBTTL-SDJCR11-JHP Vijačna zapora JETCUT Modularne glave pritrdijo 7° zračnost 55° rombične ploščice za hrbtno obdelavo na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3393508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3393508
EAN/GTIN 7291075488616
Številka proizvajalca 3393508

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, dolžina konzol (LPR) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 45 mm
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Dolžina funkcije (LF): 40 mm
  • Širina funkcije (WF): 0,7 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 9,52 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 50 mm