SBTT-SDJNR07-JHP JETCUT modularni glavi z vijakom za pritrditev za pozitivne dvostranske 55° rezalne vložke za obdelavo zadnje strani

Št. art.: 3393423
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3393423
EAN/GTIN 7291075595031
Številka proizvajalca 3393423

Opis

Opis:

Vrtalna orodja z WSP, delovna dolžina (LF) 23 mm, izstopna dolžina (LPR) 33 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 45 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 23 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 0,25 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 6,35 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 33 mm