HCP 052-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3392364
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3392364
EAN/GTIN 7291075424041
Številka proizvajalca 3392364
L-število L24050 2312

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 5,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 5,0, kot 1. stopnje (SIG) 137 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,25 mm
  • Premer reza (DC) 5,2 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,79 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 5,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,23 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,44 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse