AVC-D32-SVPCL-16 T zamenljive vrtalne glave, ki nosijo 35° rombične ploščice s 7° odmikom in 117,5 kotom približevanja

Št. art.: 3388890
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3388890
EAN/GTIN 7291075566628
Številka proizvajalca 3388890

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 32 mm, Dmin 40 mm, delovna dolžina (OAL) 32 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 32 mm
  • Smer (ROKA): Leva roka
  • Dolžina funkcije (LF): 32 mm
  • Širina funkcije (WF): 22 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): VCMT 332-F3M
  • DMin, odcep 40 mm
  • delovna dolžina (OAL): 32 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 5 stopinj