HTF D080-07-25.4-R-LN10 Ravna rezila za tangencialne obračljive rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za visoko kakovost površine

Št. art.: 3388349
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3388349
EAN/GTIN 7291075424911
Številka proizvajalca 3388349

Opis

Opis:

Ploščati, kotni rezkarji z WSP, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor stil B
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25,4 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 80 mm
  • Premer (DC/DCX): 80 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Število rezilnih teles (CICT): 7
  • Največja dolžina reza (APMX): 0,35 mm
  • Premer osnove (DHUB): 56 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Celotna dolžina (OAL): 50 mm