HTF D125-09-38.1-R-LN10 Ravna rezila za tangencialne obračljive rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za visoko kakovost površine

Št. art.: 3388347
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3388347
EAN/GTIN 7291075424898
Številka proizvajalca 3388347

Opis

Opis:

Ploščati, kotni rezkarji z WSP, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor stil B
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 38,1 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 125 mm
  • Premer (DC/DCX): 125 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Število rezilnih teles (CICT): 9
  • Največja dolžina reza (APMX): 0,45 mm
  • Premer osnove (DHUB): 80 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico