FFT3 EFM D25-6-180-C25-03 Stebelni rezkar za majhne, enostranske trikotne obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3384222
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MICRO3FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3384222
EAN/GTIN 7291075425253
Številka proizvajalca 3384222
L-število L23980 512

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer orodja, strojna stran (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, rezilna stran okrogla, rezilna stran okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 180 mm
  • Dolžina glave (levo) 53 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,5 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MICRO3FEED" Poglej vse