Sinhronsko vpenjalo, za ER-vpenjalne stročnice: 16

Št. art.: 338180 16
Popust
59,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER-vpenjalne stročnice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da, z največ 50 bari

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka Držalo za vpenjalno stročnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 338180 16
EAN/GTIN 4062406103705
Številka proizvajalca 338180 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
  • Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/–0,2 mm.
  • Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
  • Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
  • Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

Glava za ER-vpenjalne stročnice