{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje rezanja navoja | M0,5 - M3 | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 dolga | |
| Notranje hlajenje | da, z največ 80 bari | |
| Previsna dolžina A | 191 mm | |
| ⌀ D1 | 10 mm | |
| ⌀ D2 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| L1 | 100 mm | |
| L2 | 137 mm | |
| L3 | 165 mm | |
| E | 25 mm | |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
| Številka izdelka | 338135 8 | |
| EAN/GTIN | 4054631189029 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |