Stopnica dostopna na obeh straneh Les 2x5 stopnice

Št. art.: 33810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×5
Material les
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost dvostranski
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33810
EAN/GTIN 4031405338104
Številka proizvajalca 033810
L-število L90110 1279
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopnišče iz lesa
  • Trdni iglavci, stopnice iz bukovega lesa
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Zgornja dva obroča iz bukve 22 x 44 mm
  • Koničasta stopničasta/spar povezava, kar ima za posledico gladko površino
  • Stabilni jekleni tečaji podkve
  • Standardno s praktičnim kavljem žlice
  • Zaščita s trdno privitimi tekstilnimi trakovi
  • Plastična transportna ključavnica na dnu prevodnika
  • Razmik korakov: 230 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2710 mm
  • Skupna dolžina prepognjena: 1385 mm
  • Širina kolone: 22 mm
  • Višina stebra: 65 mm
  • Dolžina prevodnika: 1385 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Maks. Višina stojala: 710 mm
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Zgornja zunanja širina: 430 mm
  • Dolžina koraka: 1090 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 250 mm
  • Število korakov/prečk: 2x5 korakov
  • Višina stopnic/prečk: 20 mm
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Koraki + klini mešani
  • Spodnja zunanja širina: 530 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov