RPGX 120700 T01020 IS15 Keramična obračalna rezilna ploščica za obdelavo zlitin na osnovi niklja in kaljenega jekla

Št. art.: 3380203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3380203
EAN/GTIN 7291075450460
Številka proizvajalca 3380203
L-število L24280 204

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne plošče (S) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,45 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse