PSSNR 2020X-12-JHP-MC 45° držalo s kanali za visokotlačno hlajenje za negativne rezalne vložke za struženje

Št. art.: 3378145
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3378145
EAN/GTIN 7291075597653
Številka proizvajalca 3378145

Opis

Opis:

Vrtalni orodji z WSP, delovna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 38,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (HAND): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 100 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 25 mm
  • Dolžina glave (LH): 38,3 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 12,7 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 5,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 5,5 stopinj
  • Višina gredi (H): 20 mm
  • Širina stebla (B): 20 mm