AVC-D40-SVQCR-16 zamenljive vrtalne glave, ki nosijo 35° rombične ploščice s 7° odmikom in 107,5 kotom približevanja

Št. art.: 3373651
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3373651
EAN/GTIN 7291075566697
Številka proizvajalca 3373651

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, Dmin 50 mm, delovna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 40 mm
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Dolžina funkcije (LF): 40 mm
  • Širina funkcije (WF): 27 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): VCMT 332-F3M
  • DMin, odcep 50 mm
  • delovna dolžina (OAL): 40 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 5 stopinj