DTF50 SVXCR-22 Izmenljive glave s priključkom z lastovičjim repom za obračalne rezalne ploščice VCGT 22, za obdelavo aluminijastih platišč

Št. art.: 3368557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3368557
EAN/GTIN 7291075466553
Številka proizvajalca 3368557
L-število L23920 361

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, Dmin odsek 40 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Širina funkcije (WF) 30 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VCGT 220530-AS
  • DMin, odcep 40 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 76 mm

Ustreznih izdelkov