Opis:
Rezkarji z utori in koluti, globina reza, največ (cdx) 20 mm, premer reza (dc) 80 mm, število rezalnih teles (cICT) 10, dolžina reza maks. (Pribl.) 7 mm, število rezalnih robov (nof) 10, premer pesta (dhub) 48 mm, delovna dolžina (oal) 40 mm, številka perifernega rezalnega roba (zefp) 7
Lastnosti:
- Arbor Style A.
- Globina rezanja, največ (CDX): 20 mm
- Premer rezanja (DC): 80 mm
- Število rezalnih teles (CICT): 10
- Največja dolžina rezanja (APMX): 7 mm
- Število rezalnih robov (NOF): 7
- Premer pesta (DHUB): 48 mm
- Oznaka ploščice (MIID): XNMU 0603 .
- delovna dolžina (OAL): 40 mm
- Številka perifernega roba (ZEFP): 10
- uporabna dolžina (LU): 28,5 mm