PCLXL 2020X-09X-JHP-MC Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3360178
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3360178
EAN/GTIN 7291075442762
Številka proizvajalca 3360178
L-število L23990 1038

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 90 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CXMG 09...
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse