Element Weldon, togi, Za nazivni ⌀: 3,5mm

Št. art.: 335740 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 12 mm
Prevesna dolžina A 36 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Vpenjalno območje d 3,5 mm
Celotna dolžina L 49 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335740 3,5
EAN/GTIN 4045197801319
Številka proizvajalca 335740 3,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s hitro vpenjalno spojko. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.
Dve prijemalni površini, zamaknjeni za 180° in 10 mm.

Prednosti:

  • Cenovno ugodna rešitev.
  • Čvrsta, ozka izvedba.
  • Različne vpenjalne in previsne dolžine.

Uporaba:

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.