• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Osnovni podaljšek za reducirne trne, M3 − 12, za ⌀ držala navojnega svedra: 3,5mm

Št. art.: 335646 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala navojnega svedra 3,5 mm
Območje navojnega svedra M3 − 12
Priključna dolžina L 44 mm
⌀ e 23 mm
4-kotno držalo 2,7 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335646 3,5
EAN/GTIN 4045197565600
Številka proizvajalca 335646 3,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Podaljšanje reducirnih kosov z neposrednim vpetjem navojnega svedra.

Primerno za:

GARANT prehodni kos št. 338122, 338125; vmesni kos št. 338140.