PRWR 50-55 Vpenjalno držalo s kasetami za naknadno obdelavo podvoznega kolesja pri železniških vozilih

Št. art.: 3355031
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3355031
EAN/GTIN 7291075331806
Številka proizvajalca 3355031
L-število L23990 712

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 210 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 210 mm
  • Širina funkcije (WF) 55 mm
  • Višina vpenjala (H) 50 mm
  • Širina vpenjala (B) 55 mm

Ustreznih izdelkov