Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M14−33, ⌀ držala navojnega svedra: 25mm

Št. art.: 335440 25
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
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 25 mm
Območje navojnega svedra M14−33
Zunanji ⌀ D 68 mm
⌀ držala d 48 mm
Priključna dolžina L 55,5 mm
Previsna dolžina H 14 mm
4-kotno držalo 20 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335440 25
EAN/GTIN 4045197335951
Številka proizvajalca 335440 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.