PCLXL 1616K-09XS-JHP Vpenjalno držalo za struženje s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom in ciljanim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3352093
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3352093
EAN/GTIN 7291075439366
Številka proizvajalca 3352093
L-število L23990 1246

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse