A-PCLXR 16-3X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3346715
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3346715
EAN/GTIN 7291075392067
Številka proizvajalca 3346715
L-število L23990 2032

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, Funkcionalna dolžina (LF) 8″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1-1/4″, višina vpenjala (H) 0,92 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,64″
  • Dolžina glave (levo): 1,57″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 09..
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1-1/4″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 8 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 0,92″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse