Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63, Območje rezanja navoja: M3-12

Št. art.: 334652 M3-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje rezanja navoja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M3 − M12
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Izravnava dolžine na tlak 7,5 mm
Izravnava dolžine na vlek 7,5 mm
Zunanji ⌀ D 41 mm
Notranji ⌀ D1 19 mm
Previsna dolžina A 72 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 334652 M3-12
EAN/GTIN 4045197488541
Številka proizvajalca 334652 M3-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.

Uporaba:

  • Izdelovanje natančnega navoja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.
Nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

  • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
  • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.