{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje rezanja navoja | M3 − M12 | |
| Trn za rezkarje | MK2 | |
| Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | |
| Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
| Notranji ⌀ D1 | 19 mm | |
| Previsna dolžina A | 46 mm | |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
| Številka izdelka | 334644 M3-12 | |
| EAN/GTIN | 4045197606693 | |
| Številka proizvajalca | 334644 M3-12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |