PCLXR 10-3X Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3345543
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3345543
EAN/GTIN 7291075391732
Številka proizvajalca 3345543
L-število L23990 1946

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 0,8″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,8″
  • Dolžina glave (levo): 0,8″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,368″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 09..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse