A16Q PCLXL-09X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3345198
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3345198
EAN/GTIN 7291075391268
Številka proizvajalca 3345198
L-število L23990 25

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, funkcionalna dolžina (LF) 180 mm, Dmin delitve 20 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 180 mm
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CXMG 09.
  • DMin, odcep 20 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 8 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 30 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse