HSM90S FAL-D2.0-2-.75-22 90° rezkar za plano rezkanje za zelo pozitivne obračalne rezalne ploščice s polirano cepilno površino za obdelavo aluminija z velikim številom vrtljajev

Št. art.: 3342721
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3342721
EAN/GTIN 7291075399431
Številka proizvajalca 3342721
L-število L23980 1788

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 2, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 2,24″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,866″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Skupna dolžina (OAL): 2,24″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse