MM S-A-L065/24-SL08T05C Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3336766
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3336766
EAN/GTIN 7291075148787
Številka proizvajalca 3336766
L-število L24070 133

Opis

Opis:

Adapterji za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 24 mm, premer adapterja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, velikost navoja adapterja na strani obdelovanca (THSZWS) T05, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 24 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 25,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse