A40U SVQNL-22-AL-JHP Vijačno vpeti stružni noži s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3336015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3336015
EAN/GTIN 7291075391770
Številka proizvajalca 3336015
L-število L23990 235

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 348,1 mm, Dmin delitve 49 mm, višina stebla (H) 36 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 348,1 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VNGU 220630-R3N
  • DMin, odcep 49 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 14,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6,5 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 60 mm
  • Višina vpenjala (H) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun