MD-MNC 400-209-W6 izmenljive modularne vrtalne glave s pilotno SUMOCHAM glavo in obrobnimi trikotnimi vložki

Št. art.: 3335868
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335868
EAN/GTIN 7291075565102
Številka proizvajalca 3335868
L-število L23910 103575

Opis

Opis:

Modularni svedri, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6,9 mm, premer reza (DC) 40 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 22

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 6,9 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 40 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 22
  • Oznaka ploščice (MIID): ICP 209-MNC
  • Dolžina točke (PL): 3,3 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 35,3 mm