MD-MNC 370-179-W6 izmenljive modularne vrtalne glave s pilotno SUMOCHAM glavo in obrobnimi trikotnimi vložki

Št. art.: 3335865
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335865
EAN/GTIN 7291075565072
Številka proizvajalca 3335865

Opis

Opis:

Modularni svedri, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6,9 mm, premer reza (DC) 37 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 20

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 6,9 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 37 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 20
  • Oznaka ploščice (MIID): ICP 179-MNC
  • Dolžina točke (PL): 3 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 35 mm