D3N 190-057-25A-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3335702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3335702
EAN/GTIN 7291075391947
Številka proizvajalca 3335702
L-število L24040 755

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezila (DC) 19 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 19, skupna dolžina (OAL) 152,42 mm, efektivna dolžina (LU) 61,1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 19,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 19 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 92,32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 190
  • Skupna dolžina (OAL) 152,42 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 96,42 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 61,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse