{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje rezanja | M1,4 - M7 | |
| Območje ⌀ 1. vpenjalne stročnice | 2,5 mm - 4,5 mm | |
| Območje ⌀ 2. vpenjalne stročnice | 4,5 mm - 6,5 mm | |
| maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej | 1.400 min-1 | |
| avtomatska dolžina hoda | 10 mm | |
| celotna dolžina | 131 mm | |
| ⌀ ohišja | 52 mm | |
| Konični trn DIN 238 | B 12 | |
| Masa | 0,8 kg | |
| Vrsta izdelka | Naprave za vrezovanje navoja |
| Številka izdelka | 333500 M1,4-7 | |
| EAN/GTIN | 4045197312679 | |
| Številka proizvajalca | EDM-R 147 3121-2512 |