AV C5 SEM22 48X270 proti vibracijam z odprtinami za hladilno tekočino in gredmi CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 3333193
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3333193
EAN/GTIN 7291075485653
Številka proizvajalca 3333193

Opis

Opis:

Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 48 mm, dolžina karoserije (LB) 270 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 50 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 22 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 48 mm
  • Dolžina telesa (LB): 270 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS): 19 mm
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS): 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS): 50