SER 2020X16 JHP-MC Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo navojev z direktnim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 3331268
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3331268
EAN/GTIN 7291075381719
Številka proizvajalca 3331268
L-število L24090 93

Opis

Opis:

Navojno držalo orodja, dolžina glave (LH) 36,2 mm

Lastnosti:

  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 36,2 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse