IFP 395-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3330593
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3330593
EAN/GTIN 7291075452679
Številka proizvajalca 3330593
L-število L24050 1484

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnika (DC) 39,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 39,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj, dolžina poti orodja (LPR) 22 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 39,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 6.004 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse