QCP 161-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325685
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3325685
EAN/GTIN 7291075382815
Številka proizvajalca 3325685
L-število L24050 2025

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 16,1 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina ovratnika (LPR) 10,27 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 16,1 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,86 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,41 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 10,27 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse