QCP 125-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325650
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3325650
EAN/GTIN 7291075382464
Številka proizvajalca 3325650
L-število L24050 92

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalne plošče (DC) 12,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 12,0, kot 1. stopnje (SIG) 136 stopinj, dolžina stebla (LPR) 7,63 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 12,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,08 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,55 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 7,63 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse