QCP 099-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325624
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3325624
EAN/GTIN 7291075382204
Številka proizvajalca 3325624
L-število L24050 1802

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 9,9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina orodja (LPR) 5,8 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 9,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,71 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,09 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 5,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse