BT30 FC SRK 6X50 Nakrčevalna vpenjalna glava z aksialnim naleganjem

Št. art.: 3325347
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3325347
EAN/GTIN 7291075381450
Številka proizvajalca 3325347
L-število L24120 2929

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina telesa (LB) 36,6 mm, premer ploščice na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 36,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 72 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov