BT30 FC ER20X70 Glave za vpenjalne stročnice z aksialnim naleganjem

Št. art.: 3325341
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3325341
EAN/GTIN 7291075224269
Številka proizvajalca 3325341
L-število L24120 2911

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, premer telesa (BD) 34 mm, velikost vmesnika (CSI) ER20, dolžina žlebov (LPR) 70 mm, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Velikost vmesnika (CSI) ER20
  • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov