HCP 2567-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN vrtalnike za strojno obdelavo jeklo in litega železa (ISO-P in ISO-k)

Št. art.: 3320420
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3320420
EAN/GTIN 7291075498455
Številka proizvajalca 3320420

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 25,67 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 25,0

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,67 mm
  • Premer rezanja (DC): 25,67 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 8,8 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 25,0
  • Dolžina točke (PL): 5,7 mm