Kolesni luknjač za številke, z višino znaka 10 mm, trdota 58-61 HRC pri graviranju

Št. art.: 332-110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 332-110
EAN/GTIN 4027474803308
Številka proizvajalca 332-110
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Kolutni luknjač za številke serije 332 se skupaj z držalom luknjača uporablja za enostavno označevanje vrstic številk v obdelovancih s trdnostjo do 1300 N/mm² v trgovini, industriji in delavnicah. Komplet ima trdoto pri graviranju med 58 in 61 HRC. Zaradi ponikljane površine so kolutni luknjači serije 332 še posebej primerni za označevanje nerjavnega jekla.
  • Številke kompleta je mogoče prebrati prek brušenega vidnega roba
  • Trpežen zaradi robustnega in visokokakovostnega materiala

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Celotna širina [palec]: 1/2
  • Panoga: Tehnična stroka, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Trdota [HRC]: 58 – 61
  • Višina znaka [mm]: 10 mm
  • Notranji premer [mm]: 10 mm
  • Zunanji premer [mm]: 73 mm