SET ER11 SPR 13 kompletov DIN 6499 ER-vpenjalne klešče

Št. art.: 3319403
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3319403
EAN/GTIN 7291075136951
Številka proizvajalca 3319403
L-število L23910 107202

Opis

Opis:

Kompleti vpenjalnih klešč, premer vpenjanja, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS) 7 mm, premer vpenjanja, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm, premerni razpon 0,5–7 mm, premerni razpon 0,5–7 mm, velikost vpenjala (SS) ER11

Lastnosti:

  • Premer vpetja, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS): 7 mm
  • Premer vpetja, min. na strani obdelovanca (DCONNWS): 0,5 mm
  • Premer 0,5–7 mm
  • Velikost stebla (SS): ER11