ER11 SPR 5.0-5.5 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 3319399
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3319399
EAN/GTIN 7291075133547
Številka proizvajalca 3319399
L-število L24120 1835

Opis

Opis:

ER vpenjalne glave, pritrdilni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 5,5 mm, pritrdilni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 5 mm, velikost stebla (SS) ER11

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 5,5 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 5 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER11